Motion
LBHT 20  A-2LS

Ewellix USA LLC
LBHT 20 A-2LS

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie LBHT, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 32 mm, Abierto
Artículo MI #03936008
No. Fabricante LBHT 20 A-2LS
Precio191.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ewellix USA LLC
LBHT 20 A-2LS

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie LBHT, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 32 mm, Abierto
Artículo MI #03936008
No. Fabricante LBHT 20 A-2LS
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
Su precio$191.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    28 mm
  • Ancho del anillo exterior
    45 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Ancho general
    45 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    20 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Serie
    LBHT
  • UPC_NO
    7333314053237

Descripción general

Descripción del fabricante
LBHT 20 A-2LS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo