Motion
LSCS 25
Bloque de eje redondo de guía lineal - Serie LSCS, carcasa solamente, eje de 25 mm de diámetro, longitud total de 80 mm
Artículo MI #03936059
No. Fabricante LSCS 25
Precio272.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bloque de eje redondo de guía lineal - Serie LSCS, carcasa solamente, eje de 25 mm de diámetro, longitud total de 80 mm
Artículo MI #03936059
No. Fabricante LSCS 25
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
Precio272.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    30 mm
  • Altura total
    53 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • Diámetro del eje
    25 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio fundido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de carcasa
    Solo alojamiento
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque de eje
  • Serie
    LSCS
  • UPC_NO
    7333314050229

Descripción general

Descripción del fabricante
LSCS 25

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo