Motion
LUJR 25
Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 25 mm, Diámetro exterior: 62 mm, Ancho total: 49 mm
Artículo MI #03936114
No. Fabricante LUJR 25
Precio248.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 25 mm, Diámetro exterior: 62 mm, Ancho total: 49 mm
Artículo MI #03936114
No. Fabricante LUJR 25
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
Precio248.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    27 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Altura total
    54 mm
  • Ancho general
    49 mm
  • Diámetro del eje
    25 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    2120N Dinámico
  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Lubricación
    Lubricar de por vida
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Serie
    LUJR
  • Capacidad de carga estática
    1560N Estático

Descripción general

Descripción del fabricante
LUJR 25

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo