Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del centro del perno al centro120 mm
- Diámetro exterior160 mm
- Altura total125 mm
- Longitud total160 mm
- Diámetro del eje60 mm
Detalles
- Opciones de bolaAcero inoxidable
- Material del cojineteAcero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreSellado doble
- Capacidad de carga dinámica20400 N
- Tipo de carcasaBrida
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de montajeBrida de cuatro pernos
- SerieLVCR
- Capacidad de carga estática18000 N