Motion
C5-CIFRD-36SB
Rodillo de transporte plano de disco de caucho con inserción de canal: clasificación CEMA C, 5 pulg. de diámetro de rollo, 36 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #03936182
No. Fabricante C5-CIFRD-36SB
Precio726.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de transporte plano de disco de caucho con inserción de canal: clasificación CEMA C, 5 pulg. de diámetro de rollo, 36 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #03936182
No. Fabricante C5-CIFRD-36SB
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
Precio726.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    44 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    37 pulg.
  • Longitud total
    46 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    37 pulg.
  • Peso
    41.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    6 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de disco de goma plano con inserción de canal
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE GOMA C5-CIFRD-36SB C.I. PLANO INACTIVO
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle