Motion
46440-CF14

Bel-Ray
46440-CF14

Grasa multiusos Molylube - Presión extrema, complejo de aluminio, grafito, aceite mineral, composición de compuestos de molibdeno, grado 2 NLGI, color gris
Artículo MI #03936188
No. Fabricante 46440-CF14
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bel-Ray
46440-CF14

Grasa multiusos Molylube - Presión extrema, complejo de aluminio, grafito, aceite mineral, composición de compuestos de molibdeno, grado 2 NLGI, color gris
Artículo MI #03936188
No. Fabricante 46440-CF14
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    2
  • Peso
    13.88 lb

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Color
    Gris
  • Composición
    Complejo de aluminio, grafito, aceite mineral, compuestos de molibdeno
  • Punto de caída
    +500 °F
  • Rango de temperatura
    Mínimo de -40 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
MOLYLUBE 8626 EP 2 1 E 12/CA 46440-CF14

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo