Motion
G1SC-037-B
Collarín de sujeción de una pieza serie G1SC-Series - G1SC , una pieza - Dividido, Acero - ASTM A108, Normal, 0.3750 pulg. D.I., 0.8750 pulg. D.E., 0.3438 pulg. Ancho
Artículo MI #03936255
No. Fabricante G1SC-037-B
Precio5.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción de una pieza serie G1SC-Series - G1SC , una pieza - Dividido, Acero - ASTM A108, Normal, 0.3750 pulg. D.I., 0.8750 pulg. D.E., 0.3438 pulg. Ancho
Artículo MI #03936255
No. Fabricante G1SC-037-B
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
Precio5.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    6-32 x 3/8
  • Peso
    0.044841 lb
  • Ancho
    0.3438 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    G1SC-037-B
  • Número de Upc del fabricante
    044861630150
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de sujeción
  • UPC_NO
    044861630150

Descripción general

Descripción del fabricante
G1SC-037-B DIVISIÓN DE 3/8" DE DIÁM.
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión