Motion
G1SC-075-B
Collarín de sujeción de una pieza serie G1SC-Series - G1SC , una pieza - Dividido, Acero - ASTM A108, Normal, 0.7500 pulg. D.I., 1.5000 pulg. D.E., 0.5000 pulg. Ancho
Artículo MI #03936258
No. Fabricante G1SC-075-B
Precio7.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción de una pieza serie G1SC-Series - G1SC , una pieza - Dividido, Acero - ASTM A108, Normal, 0.7500 pulg. D.I., 1.5000 pulg. D.E., 0.5000 pulg. Ancho
Artículo MI #03936258
No. Fabricante G1SC-075-B
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
Precio7.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Peso
    0.195041 lb
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    G1SC-075-B
  • Número de Upc del fabricante
    044861630242
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de sujeción
  • UPC_NO
    044861630242

Descripción general

Descripción del fabricante
G1SC-075-B DIVISIÓN DE 3/4" DE DIÁM.
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión