Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.6870 pulg.
- Ángulo de desalineación14 o
- Altura total3.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango3/4-16
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Peso0.723 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- GradoPrecisión
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática radial11518 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieSG
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF-2B-LH
- UPC_NO190029042706