Motion
T-800A TIPO QD'SK' LCO

Nexen Group
T-800A QD TYPE'SK' LCO

Freno de control de tensión T-800A - Diseño abierto, engranado por aire, resorte de liberación, tipo buje QD, rango de orificio de 0.5000 a 2.1250 pulg., capacidad de par dinámico de 816 pulg-lb
Artículo MI #03936523
No. Fabricante T-800A QD TYPE'SK' LCO
Precio1,705.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
T-800A QD TYPE'SK' LCO

Freno de control de tensión T-800A - Diseño abierto, engranado por aire, resorte de liberación, tipo buje QD, rango de orificio de 0.5000 a 2.1250 pulg., capacidad de par dinámico de 816 pulg-lb
Artículo MI #03936523
No. Fabricante T-800A QD TYPE'SK' LCO
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
Precio1,705.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.39°
  • Rango de tamaños de orificio
    0.5000 pulgadas, 0.5000 a 2.1250 pulgadas, 0.5625 pulgadas, 0.6250 pulgadas, 0.6875 pulgadas, 0.7500 pulgadas, 0.8125 pulgadas, 0.8750 pulgadas, 0.9375 pulgadas, 1.0000 pulgadas, 1.0625 pulgadas, 1.1250 pulgadas, 1.1875 pulgadas, 1.2500 pulgadas, 1.3125 pulgadas, 1.3750 pulgadas, 1.4375 pulgadas, 1.5000 pulgadas, 1.5625 pulgadas, 1.6250 pulgadas, 1.6875 pulgadas, 1.7500 pulgadas, 1.8125 pulgadas, 1.8750 pulgadas, 1.9375 pulgadas, 2.0000 pulgadas, 2.0625 pulgadas, 2.1250 pulgadas
  • Diámetro total
    9.00 pulg.
  • Longitud total
    3.61 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Freno enfriado por aire de bajo costo, para aplicaciones de control de tensión de rango estrecho. El casquillo QD tipo SK se vende por separado.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    1838 hp/h
  • Estilo aburrido
    Casquillo SK (0.5000 a 2.1250 pulg.)
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    5.787 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    2.755 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Verde
  • Área efectiva orientada al freno
    30.6 pulg.2
  • Tipo orientado al freno
    Bajo coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    224458 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    28.00 CV
  • Factor de respuesta del freno
    0.199
  • Serie de frenos
    T-800A
  • Tipo y rango del casquillo
    Tipo SK - 0.5000 a 2.1250 pulg.
  • Compromiso
    Aire
  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Kit de orientación
    827472
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Tensado
  • Protectores
    828200
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    4.96 CV
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Capacidad máxima de par dinámico
    816 pulg.
  • Presión de compromiso mínima
    3 psi
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de reconstrucción
    827400
  • Liberación
    Primavera
  • Inercia del eje
    69.78 lb/pulg2
  • Soporte de pasador de par
    823400
  • UPC_NO
    662284257312

Descripción general

Descripción del fabricante
824203 T-800A QD TIPO'SK',LCO
  • Las altas clasificaciones de par y salida térmica de la serie avanzada hacen que estas unidades sean ideales para operaciones de tensión exigentes
  • Gama completa de tamaños para cumplir con todos los requisitos de especificación únicos
  • La serie avanzada ofrece bujes de diámetro recto o cónicos para el montaje de casquillos QD
  • Los modelos están disponibles con revestimientos de fricción estándar, de bajo coeficiente (Loco) o ultra Loco para cumplir con todos los requisitos de par

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo