Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de salida máxima22.9 A, 45.8 A
- Altura total23-3/4 pulg.
- Longitud total32 pulg.
- Ancho general20-1/2 pulg.
- Peso de la herramienta246 lb
- Peso273.00 lb
Detalles
- Arranque eléctricoGenerador de arranque eléctrico
- Tipo de combustibleDiésel
- Tipo de generadorEspera industrial/comercial
- Caballos de fuerza9.9 CV
- Frecuencia de salida60 Hz
- Voltaje de salida120 V CA, 240 V CA
- Potencia de salida nominal5500 W
- Tiempo de ejecuciónDe 4.6 a 6 h
- Nivel de sonido76 dB
- Capacidad del tanque4.6 galones (EE. UU.)
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación