Motion
ID5203-BO
Variador de CA de frecuencia variable - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación 230 V CA, servicio normal de 3 hp, corriente de salida 9 A servicio normal, clasificación NEMA 4X , 60 Hz, control de frecuencia
Artículo MI #03937462
No. Fabricante ID5203-BO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CA de frecuencia variable - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación 230 V CA, servicio normal de 3 hp, corriente de salida 9 A servicio normal, clasificación NEMA 4X , 60 Hz, control de frecuencia
Artículo MI #03937462
No. Fabricante ID5203-BO
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    7.25 pulg.
  • Profundidad de ancho de altura de atenuación general
    9.8 x 7.55 x 7-1/4 pulg.
  • Altura total
    9.80 pulg.
  • Ancho general
    7.55 pulg.
  • Peso
    6.00 lb

Detalles

  • Voltaje de alimentación del variador
    230 V CA
  • Clasificación del envolvente
    NEMA 4X
  • Tipo de envolvente
    NEMA 4X
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3 CV
  • Clasificación de frecuencia de entrada
    60 Hz
  • Tipo de montaje
    Montaje del chasis
  • Número de fases de entrada
    3 f.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -10 a +45 °F
  • Modo de funcionamiento
    Control de frecuencia
  • Corriente de salida de servicio normal
    9 A
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • UPC_NO
    781568411858

Descripción general

Descripción del fabricante
ID5203-BO 3HP, 230V 3PH,INVERSOR NEMA 4X
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"