Motion
ID56F50-CO
Variador de CA de frecuencia variable - Fase de entrada 1, voltaje de alimentación 115/230 V CA, 1/2 hp de servicio normal, corriente de salida 2.4 A de servicio normal, 60 Hz, control de frecuencia
Artículo MI #03937474
No. Fabricante ID56F50-CO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CA de frecuencia variable - Fase de entrada 1, voltaje de alimentación 115/230 V CA, 1/2 hp de servicio normal, corriente de salida 2.4 A de servicio normal, 60 Hz, control de frecuencia
Artículo MI #03937474
No. Fabricante ID56F50-CO
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    2.75 pulg.
  • Profundidad de ancho de altura de atenuación general
    4.3 x 3.9 x 2-3/4 pulg.
  • Altura total
    4.30 pulg.
  • Ancho general
    3.90 pulg.
  • Peso
    4.00 lb

Detalles

  • Voltaje de alimentación del variador
    115/230 V CA
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1/2 CV
  • Clasificación de frecuencia de entrada
    60 Hz
  • Tipo de montaje
    Montaje del chasis
  • Número de fases de entrada
    1 fase
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -10 a +45 °F
  • Modo de funcionamiento
    Control de frecuencia
  • Corriente de salida de servicio normal
    2.4 A
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • UPC_NO
    781568411971

Descripción general

Descripción del fabricante
ID56F50-CO 0.5HP, 115/230V CHASSIS MT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"