Motion
65418
Lámpara Penlight flexible de largo alcance Stylus Reach de 18 pulgadas
Artículo MI #03938543
No. Fabricante 65418
Precio57.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lámpara Penlight flexible de largo alcance Stylus Reach de 18 pulgadas
Artículo MI #03938543
No. Fabricante 65418

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$57.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AAAA
  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Longitud
    25 pulg.
  • Peso
    2.5 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tensión de la batería
    1.5 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    140 cd
  • Emisión de luz completa
    11 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    24 horas
  • Características y beneficios
    • La extensión completa permite un alcance de 25.5 pulgadas • Gira y gira el cable en cualquier posición para iluminar cualquier hendidura • Utiliza pilas alcalinas AAAA (incluidas) • Práctico clip para bolsillo • 11 lúmenes • Plegado, mide 13 pulgadas para un fácil almacenamiento • Clasificación IPX4 para resistencia al agua
  • Incluye
    Clip de bolsillo, (3) pilas alcalinas AAAA
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926654181
  • Intensidad máxima del haz
    140 cd
  • Salida de luz máxima
    11 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    24 horas
  • Modelo
    Penlight extensible
  • Número de baterías
    3
  • Número de LED
    1
  • Número de modos de luz
    1
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • Estándares cumplidos
    CE
  • Tipo
    Penlight
  • UPC_NO
    080926654181
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
EL LÁPIZ ÓPTICO 65418 ALCANZA LOS 18" EN NEGRO
  • La extensión completa permite un alcance de 25.5 pulgadas
  • Gire y gire el cable a cualquier posición para encender cualquier hendidura
  • Utiliza pilas alcalinas AAAA (incluidas)
  • Práctico clip de bolsillo
  • 11 lúmenes
  • Plegado, mide 13 pulgadas para facilitar el almacenamiento
  • Clasificación IPX4 para resistencia al agua

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good