Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del salpicadero6
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Diámetro interior de la manguera0.3740 pulg.
- Longitud total2.84 pulg.
- Tamaño de rosca 19/16-18
- Peso0.16 lb
Detalles
- Detalles adicionalesYa sea un camión, un autobús o un vehículo de recreo, los vehículos de servicio pesado dependen de piezas de alta calidad para obtener fiabilidad y rendimiento. Los acoplamientos globales de baja presión (GLP) de Gates se han diseñado y probado para satisfacer las necesidades únicas de estas aplicaciones. El diseño de una pieza del acoplamiento GLP garantiza que las conexiones de puerto a puerto permanezcan ajustadas y sin fugas. Además, puede soportar el peso de las aplicaciones de alta resistencia gracias a su construcción resistente: todo de acero o un vástago y tuerca de latón con una férula de acero.
- RecubrimientoRecubrimiento Tuff
- ConfiguraciónTubo doblado
- País de origenMX
- Tipo de extremo 1FJX
- Forma de ajuste90°
- Tipo de accesorioJIC 37° Flare
- Para usar conLOL, MegaTech y GTH
- Número de Upc del fabricante770075148432
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- MaterialAcero
- Ángulo de acoplamiento37 °
- Tipo de selloÁngulo acoplado
- GiroSí
- UPC_NO770075148432
Descripción general
- El acoplamiento GLP cuenta con el revestimiento TuffCoat exclusivo de Gates, que supera los requisitos de pulverización de sal SAE en más del 300 por ciento, lo que proporciona una protección excepcional contra la formación de óxido; los acoplamientos GLP de Gates se ofrecen en configuraciones de tubo macho y JIC recto, 45° y 90° ; se requieren troqueles GLP especiales;
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.