Motion
VMH2.A90P  3
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 450 psi máx., 3 NPT Oporto, Cuerpo de latón, Mango de palanca
Artículo MI #03938677
No. Fabricante VMH2.A90P 3
Precio873.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 450 psi máx., 3 NPT Oporto, Cuerpo de latón, Mango de palanca
Artículo MI #03938677
No. Fabricante VMH2.A90P 3
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
Precio873.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10.04 pulg.
  • Ancho general
    6.97 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3 NPT
  • Tamaño de la válvula
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, energía alternativa y producción de combustible, movimiento de productos a granel, procesamiento químico, servicios de aire comprimido, eliminación de condensados, refrigerantes, desengrasante, desmineralizadores, deshidratación y movimiento de lodos, líneas de efluentes, llenado, sistemas de filtración, aplicaciones químicas generales, sistemas y elevadores hidráulicos/neumáticos, pulverización y limpieza de tinta, purga de líneas, refrigeración de máquinas, flujo de materiales, mezcla, servicio municipal, producción de gas natural y aceite, encurtido, revestimiento, control de residuos sólidos y líquidos, fresadoras de acero, lavado
  • Material de la bola
    Latón
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Conexiones finales
    FNPT
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Tipo de mango
    Mango de bloqueo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    450 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Número de puertos
    2
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Opciones
    Mango en T Gull Wing (Oe), kit de mango de bloqueo de cierre (Op)
  • Estilo de portabilidad
    Completo
  • Tipos de productos
    Válvula de cuerpo atornillado
  • Material del asiento
    RTFE
  • Serie
    VMH
  • Material del vástago
    Latón niquelado
  • Rango de temperatura
    -20 a 450 °F
  • Tipo de rosca
    FNPT
  • Tipo
    Válvula de cuerpo atornillado
  • UPC_NO
    649848008085

Descripción general

Descripción del fabricante
VMH2.A90P 3VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DE " 600PSI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"