Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del motor7/8–14 UNF-2B
- Altura total5.35 pulg.
- Longitud total6.93 pulg.
- Ancho general5.35 pulg.
Detalles
- Brida de montaje realRueda, perno 4 ; 82.6 [3.25] diám. piloto 13.59 [.535] Diám. Orificios en diámetro 147.6 [5.81] Círculo de pernos, 127.0 [5.00] diám. Piloto de montaje trasero
- Eje de salida realCono
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Caudal continuo75 l/min
- Desplazamiento12.08 pulg.3/r
- Presión intermitente275 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- RPM máximas-Continuo140 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 3.25 pulg. (piloto trasero de 5 pulg.)
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Tipo de selloEstándar
- SerieDelta - Rueda
- Tipo de ejeConocido
Descripción general
- Excelente fiabilidad con componentes Char-Lynn probados con el tiempo
- Tecnología de válvula de disco probada con la mayor eficiencia de su clase
- Motor resistente a fugas con cojinete delantero que protege el sello del eje