Motion
29340-E1
Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 200 mm, 340 mm OD, 85 mm Ancho
Artículo MI #03939011
No. Fabricante 29340-E1
Precio12,472.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 200 mm, 340 mm OD, 85 mm Ancho
Artículo MI #03939011
No. Fabricante 29340-E1
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
Precio12,472.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    85 mm
  • Peso
    59.833 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    427158.273 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1900 kN
  • Tipo separable
    Cojinete separable
  • Serie
    293
  • Capacidad de carga estática
    1258992.806 lbf
  • UPC_NO
    4012802190045

Descripción general

Descripción del fabricante
29340-E1-XL