Motion
3DM3-S
Toma neumática serie DF - Material del cuerpo de acero inoxidable, 3/8 pulg. NPTF, rosca macho 3/8 – 18 , 500 psi psi, tamaño del cuerpo 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03939030
No. Fabricante 3DM3-S
Precio98.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma neumática serie DF - Material del cuerpo de acero inoxidable, 3/8 pulg. NPTF, rosca macho 3/8 – 18 , 500 psi psi, tamaño del cuerpo 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03939030
No. Fabricante 3DM3-S
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
Su precio$98.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Hexagonal
    7/8 pulg.
  • Longitud
    2.73 pulg.
  • Peso
    0.390 lb

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    25500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Automático
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPTF, rosca macho 3/8 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Especificaciones del material
    Acero inoxidable 303
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3DM3-S BASE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo