Motion
4307 ATN9

SKF
4307 ATN9

Rodamiento de bolas de ranura profunda de doble fila - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #03939113
No. Fabricante 4307 ATN9
Precio231.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
4307 ATN9

Rodamiento de bolas de ranura profunda de doble fila - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #03939113
No. Fabricante 4307 ATN9
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
Su precio$231.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    31 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    1.51 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    4307 ATN9
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de doble hilera
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranurado profundo 4307 ATN9 de doble fila tiene un diámetro de orificio de 35 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 80 mm y ancho de 31 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    4307 ATN9
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11390 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8540 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    43
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577004598

Descripción general

Descripción del fabricante
4307 ATN9
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de doble hilera

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos