Motion
P2B-SL-010

Dodge
P2B-SL-010

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 5/8 pulg., material de acero estampado, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03939247
No. Fabricante P2B-SL-010
Precio54.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-SL-010

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 5/8 pulg., material de acero estampado, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03939247
No. Fabricante P2B-SL-010
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
Precio54.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    0.8800 pulg.
  • Diámetro del centro del perno
    0.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 2.6900 a 2.6900 pulg.
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    LD-10

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 203
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    2158 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero estampado
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    128197
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2158 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1079 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    1079 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475765645

Descripción general

Descripción del fabricante
128197 P2B-SL-010