Motion
12HS
68514435463 Vaina de acoplamiento Hytrel - 12, HS, División de dos piezas, Elastómero termoplástico
Artículo MI #03939253
No. Fabricante 12HS
Precio1,238.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
68514435463 Vaina de acoplamiento Hytrel - 12, HS, División de dos piezas, Elastómero termoplástico
Artículo MI #03939253
No. Fabricante 12HS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,238.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.8750 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    12
  • Desalineación angular máxima
    0.25 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.035 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.5600 pulg.

Detalles

  • Color
    Naranja
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    50 CV
  • Catálogo del fabricante
    68514435463
  • Número de catálogo del fabricante
    68514435463
  • Número de Upc del fabricante
    685144354631
  • Material
    Hytrel
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento
  • Serie
    Resistencia S-FlexA
  • Construcción de la manga
    División de dos piezas
  • Material de la manga
    Elastómero termoplástico
  • Código de tipo de manguito
    HS
  • Capacidad de par
    31500 pulg.
  • UPC_NO
    685144354631

Descripción general

Descripción del fabricante
12HS-SLEEVE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo