Motion
FF5239-3232S
Adaptadores rectos Aeroquip Serie FF5239 Brida dividida/SAE 37° Código de desfogue 61 Largo
Artículo MI #03939282
No. Fabricante FF5239-3232S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores rectos Aeroquip Serie FF5239 Brida dividida/SAE 37° Código de desfogue 61 Largo
Artículo MI #03939282
No. Fabricante FF5239-3232S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    2 1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    2 1/2 pulg.
  • Altura
    2.81 pulg.
  • Hexagonal
    2.81 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    2.81 pulg.
  • Longitud
    5.63 pulg.
  • Longitud total
    5.63 pulg.
  • Peso
    3.15 lb
  • Ancho
    2.81 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Detalles adicionales
    Marina/Militar, Procesamiento químico, Industrias de pulpa y papel, Procesamiento de alimentos y bebidas, Perforación fuera del suelo
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Descripción Palabra clave
    Adaptadores rectos Aeroquip Serie FF5239 Brida dividida/SAE 37° Código de desfogue 61 Largo
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Rosca del extremo 1
    2 1/2-12
  • Tipo de final 1
    Con bridas
  • Estilo final 2
    AAG 37
  • Rosca del extremo 2
    -999
  • Tipo de extremo 2
    AAG 37
  • Forma de ajuste
    180°
  • Número de catálogo del fabricante
    FF5239-3232S
  • Número de Upc del fabricante
    678146065452
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Serie
    Serie FF5239
  • UPC_NO
    678146065452

Descripción general

Descripción del fabricante
FF5239-3232S
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo