Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro5.75 pulg.
- Diámetro del eje de entrada2.5 pulg.
- Tamaño de entrada2.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante290
- RPM máximas de salida875 rpm
- Par de salida máximo19590.6 a 875 RPM
- Diámetro del eje de salida2.500 pulg.
- Tamaño de salida2.5000 pulg.
- Relación2:1
- Factor de servicio1
- Altura de las dimensiones de envío24 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío48 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío24 pulg.
- Peso335.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Tipo de engranajeH
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de eje de entradaEje
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante290 2/1 A H
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798082110
- Potencia de entrada máxima272 a 1750 RPM
- Modelo290
- RPM de salida875 rpm
- Inserto del eje de salidaEje
- Tipo de salidaEje sólido
- Línea de productosAccionamiento de eje paralelo
- Tipos de productosParalelo
- Rango de relación2:1
- ReducciónIndividual
- Serie290
- EstiloA
- Rango de par (pulg.-lbs)De 10,000 a 20,000 pulg. lbs
- UPC_NO662798082110
- Manual de instalación de Url
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido resistente Eje de aleación de engranajes de alta resistencia Tres modos de entrada para integrarse con motores hidráulicos o eléctricos o fuentes de accionamiento acopladas externamente Sellos industriales de alta resistencia