Motion
3880-902A1

TIMKEN
3880-902A1

Conjunto de espaciador trasero - 1.6250 pulg. de diámetro interior, 3.3750 pulg. de diámetro exterior, 1.1875 pulg. de ancho de cono, 0.9375 pulg. de ancho de copa, clasificación de precisión de clase 2
Artículo MI #03939853
No. Fabricante 3880-902A1
Price$583.74/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
3880-902A1

Conjunto de espaciador trasero - 1.6250 pulg. de diámetro interior, 3.3750 pulg. de diámetro exterior, 1.1875 pulg. de ancho de cono, 0.9375 pulg. de ancho de copa, clasificación de precisión de clase 2
Artículo MI #03939853
No. Fabricante 3880-902A1
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
Su precio$583.74/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3750 pulg.
  • Ancho general
    2.6250 pulg.
  • Peso
    3.83 lb
  • Ancho sobre anillos exteriores
    2.1250 pulg.

Details

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Tipo de conjunto
    Fila doble
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Cono compatible
    3880
  • Descripción
    3880 CONJUNTO BRG 902A1
  • Diseño de doble fila
    Volver atrás
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Número de Upc del fabricante
    053893872322
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    3800
  • UPC_NO
    053893872322

Descripción general

Descripción del fabricante
3880 CONJUNTO BRG 902A1
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con la capacidad de soportar cargas radiales y axiales altas, los conjuntos de cojinetes de rodillos cónicos de doble hilera Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Los conjuntos de espaciadores preajustados permiten una instalación más rápida al eliminar el procedimiento de ajuste de holgura del cojinete.
  • La opción más amplia que incluye tamaños en pulgadas y en sistema métrico
  • Diseñado para ofrecer velocidades más altas, cargas más pesadas y una vida útil más larga
  • Tecnología y soporte de ingeniería inigualables
  • Dos rodamientos de una sola fila están montados en una configuración espalda con espalda (también conocida como montaje indirecto) (2TS-IM)
  • El anillo exterior y los espaciadores del anillo interior controlan la holgura axial interna o el juego axial (BEP) para eliminar el procedimiento de ajuste
  • La holgura axial interna está marcada en el espaciador para fines de identificación y reordenamiento
  • La holgura axial interna viene preestablecida de fábrica para crear un conjunto de cojinetes emparejado (MBA)
  • Los componentes no se pueden mezclar con otros componentes de otro cojinete asse+H19mbly
  • El espaciador del anillo exterior tiene ranuras para aceite
  • Los MBA en persona métricos 2TS se indican en el número de pieza como "DB"
  • Cuando se requiere una holgura axial no estándar, se utiliza una designación "C" en el número de pieza, junto con la holgura nominal real
  • El ancho total puede variar dependiendo de la configuración del espaciador.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs