Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM20
- Diámetro interno60 mm
- Empuje máximo transmitido26751 lbf
- Exterior Diámetro75 mm
- Longitud total95 mm
- Tamaño del tornilloM20
- Peso5.53 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación30 pies-libras
- Par de torsión máximo transmitido3245 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo1
- SerieETP-TECHNO
- Fuerza axial transmisible26751 lbf