Motion
H47642
Ventilación de alivio de presión - Acero inoxidable - Recto - 1/4-18" PTF
Artículo MI #03940244
No. Fabricante H47642
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilación de alivio de presión - Acero inoxidable - Recto - 1/4-18" PTF
Artículo MI #03940244
No. Fabricante H47642
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de ajuste
    1/4-18 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Tamaño hexagonal
    9/16 pulg.
  • Altura total
    0.67 pulg.
  • Longitud del mango
    0.42 pulg.

Detalles

  • Tipo de rosca de ajuste
    PTF
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión de cierre
    7.5 a 15 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H47642-1/4 NPT 7.5-15 PSI DE ALIVIO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"