Motion
PCF 5 LF

MCGILL
PCF 5 LF

Seguidor plano de leva - Serie de rodillo de oruga (PCF) TRAKROL, 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.0000 pulg. de ancho del rodillo, 2.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #03940261
No. Fabricante PCF 5 LF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
PCF 5 LF

Seguidor plano de leva - Serie de rodillo de oruga (PCF) TRAKROL, 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.0000 pulg. de ancho del rodillo, 2.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #03940261
No. Fabricante PCF 5 LF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.8750 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    3.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2-12

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Clasificación de carga de empuje dinámico
    13300 lb
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Lubricante
    Shell Aeroshell 7
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    726166087036
  • RPM Máx.
    575 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -73 a +149 °C
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    40000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    Rodillo de oruga TRAKROL (PCF)
  • Tipo de rosca
    UNF
  • UPC_NO
    726166087036

Descripción general

Descripción del fabricante
PCF 5 LF
  • Seguidor de leva tipo pasador
  • Diámetro exterior cilíndrico
  • Inserto de cojinete cónico
  • Orificio hexagonal en la cara de la rosca
  • Lubricación Shell Aeroshell 7

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"