Motion
75095258

DICHTOMATIK
75095258

Anillo en V - Diámetro de eje de 3.563 in, Rango de eje de 3.4650 in, D.E. de 4.133 in, Material NBR (Buna)
Artículo MI #03940334
No. Fabricante 75095258
Price$5.36/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75095258

Anillo en V - Diámetro de eje de 3.563 in, Rango de eje de 3.4650 in, D.E. de 4.133 in, Material NBR (Buna)
Artículo MI #03940334
No. Fabricante 75095258
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
Su precio$5.36/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior o orificio
    4.133 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.563 pulg.
  • Rango de diámetro interior o eje
    3.4650 pulg.
  • Peso
    17 g

Details

  • Rango de temperatura continua
    -40F a 212F
  • Tipo de diseño
    VS
  • Material labial
    NBR (Buna)
  • Sinónimo
    Eslinga
  • Aplicación típica
    Equipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores

Descripción general

Descripción del fabricante
75095258 3.563 DIÁM. EJE NOMINAL NBR
  • La anilla en V estilo VS está diseñada con un cuerpo en forma de trapezoidal para ayudar a mantener la anilla en V en su posición en la caña
  • Los están diseñados para aplicaciones más robustas
  • El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
  • Las fuerzas centrífugas que se crean con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado en la aplicación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo