Motion
VQ5200-4W-04T

SMC CORP OF AMERICA
VQ5200-4W-04T

Electroválvula - hembra, 220 V CA
Artículo MI #03940486
No. Fabricante VQ5200-4W-04T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQ5200-4W-04T

Electroválvula - hembra, 220 V CA
Artículo MI #03940486
No. Fabricante VQ5200-4W-04T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    98 mm
  • Longitud total
    195 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/2 BSPT
  • Peso
    2.79 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    2.9 (P a A, B) Cv, 3.4 (A, B a EA, EB) Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.1 MPa
  • Número de solenoides
    Doble
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +50 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tiempo de respuesta
    ≤20 ms
  • Material del sello
    Metal
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Consumo de energía del solenoide
    2.6 (Holding) VA, 2.6 (Inrush) VA
  • Corriente de suministro del solenoide
    11.7 (Retención) mA, 11.7 (Inrush) mA
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50 Hz, 60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    220 V CA
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA VQ5200-4W-04T , DOBLE SOLUCIÃ3N, CONECTABLE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"