Especificaciones
Dimensiones
- Altura total52.5 mm
- Longitud total71.5 mm
- Ancho general34 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 BSPT
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Número de pilotosPiloto único
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +1 Mpa
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Estándares cumplidosJIS