Motion
HP8505DTS-7.5IN MTW PT RH

REXNORD INC
HP8505DTS-7.5IN MTW PT RH

Cadena moldeada al ancho (MTW) de la serie 8505 Rexnord MatTop® 81427941 con sistema de transferencia dinámica (DTS)
Artículo MI #03940770
No. Fabricante HP8505DTS-7.5IN MTW PT RH
Precio101.65 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP8505DTS-7.5IN MTW PT RH

Cadena moldeada al ancho (MTW) de la serie 8505 Rexnord MatTop® 81427941 con sistema de transferencia dinámica (DTS)
Artículo MI #03940770
No. Fabricante HP8505DTS-7.5IN MTW PT RH
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
Precio101.65 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.75 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Peso por pie
    1.82 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    HP8505 7.5 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain with Right Hand Dynamic Transfer System (DTS) and PosiTrack. Material de alto rendimiento moldeado en marrón con pasadores de poliéster
  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699536201

Descripción general

Descripción del fabricante
81427941 HP8505-7.5 DTS PT RH
  • HP8505 7.5 Inch Wide Molded-To-Width MatTop Chain With Right Hand Dynamic Transfer System (DTS) And PosiTrack. Material de alto rendimiento moldeado en marrón con pasadores de poliéster

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos