Motion
KQG2H06-M5
Conector de tubo de conexión a presión SMC® - Material del cuerpo Acero inoxidable, 2 puertos, Diámetro exterior del tubo compatible de 6 mm, 6 hembra a presión a M5x0.8 macho con rosca ISO
Artículo MI #03941251
No. Fabricante KQG2H06-M5
Precio15.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conector de tubo de conexión a presión SMC® - Material del cuerpo Acero inoxidable, 2 puertos, Diámetro exterior del tubo compatible de 6 mm, 6 hembra a presión a M5x0.8 macho con rosca ISO
Artículo MI #03941251
No. Fabricante KQG2H06-M5
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
Precio15.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    6 mm
  • Tamaño hexagonal
    12 mm
  • Diámetro total
    11.1 mm
  • Longitud total
    19.1 mm
  • Ángulo de rotación
    0 °

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    3 MPa
  • Nombre corto de la conexión 1
    Empujar
  • Nombre corto de conexión 2
    ISO
  • País de origen
    JP
  • Familia de conexiones de conexión
    Empujar a ISO
  • Tipo de conexión de conexión
    6 hembra a presión a M5x0.8 macho con rosca ISO
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +150 °C (sin congelación)
  • Par giratorio máximo
    Accesorio fijo
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -5 °C (sin congelación)
  • Número de puertos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    -100 kPa a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +150 °C (sin congelación)
  • Puerto/D.E. tubo 1
    Empujar para conectar de 6 mm
  • Puerto/D.E. del tubo 2
    M5
  • Sexo del puerto
    Hembra (puerto 1), macho (puerto 2)
  • Material del sello
    Fluoroelastómero
  • Serie
    KQG

Descripción general

Descripción del fabricante
CONEXIÓN KQG2H06-M5 , METAL DE UN TOQUE, ACERO INOX.
  • Accesorios de un toque 316 de acero inoxidable, métricos
  • Piezas del sello: FKM
  • Se puede utilizar con vapor
  • Sin grasa
  • El material de tubos aplicable incluye FEP, PFA, nailon, nailon suave, poliuretano, poliolefina
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable

También puede gustarle