Motion
LAS20AL-K1

NSK
LAS20AL-K1

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LS, Bloque estándar, Tamaño del raíl de 20 mm, 65.2 mm Ancho, Capacidad de carga: 11700 N
Artículo MI #03941470
No. Fabricante LAS20AL-K1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
LAS20AL-K1

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LS, Bloque estándar, Tamaño del raíl de 20 mm, 65.2 mm Ancho, Capacidad de carga: 11700 N
Artículo MI #03941470
No. Fabricante LAS20AL-K1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    20 mm
  • Ancho general
    65.2 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • Capacidad de carga
    11700 N
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +80 °C
  • Serie
    LS

Descripción general

Descripción del fabricante
LAS20-AL-K1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos