Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca9/32 pulg.
- Longitud del canal2-1/4 pulg.
- Longitud total3-3/4 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoBronce y óxido negro
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM7N
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Serie350N
- Tipo de mangoTres planos
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha