Motion
101-8255-16

Rexnord (RRX)
101-8255-16

Parte del transportador de tornillos - Termoplástico, 1.181 pulg. de diámetro de orificio, 2.44 pulg. de longitud
Artículo MI #03941656
No. Fabricante 101-8255-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
101-8255-16

Parte del transportador de tornillos - Termoplástico, 1.181 pulg. de diámetro de orificio, 2.44 pulg. de longitud
Artículo MI #03941656
No. Fabricante 101-8255-16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.181 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    30 mm
  • Longitud
    7.00 pulg.
  • Longitud total
    2.44 pulg.
  • Ancho general
    6.09 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • País de origen
    México
  • Material
    LF
  • Tipo de pieza
    Rueda intermedia
  • Serie
    Termoplástico

Descripción general

Descripción del fabricante
101-8255-16 RUEDA INTERMEDIA 25T 30MM DIÁMETRO INTERIOR
  • Tambor moldeado sin división serie 820 con 25Teeth
  • 30mm Mandrinar redondo libre en material LF