Motion
730H300
Cinturón de distribución - Al, paso de 0.5000 pulg., paso de 73.0000 pulg. de longitud, 3.0000 pulg. de ancho, 146 dientes, material de neopreno
Artículo MI #03941716
No. Fabricante 730H300
Price$385.82/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución - Al, paso de 0.5000 pulg., paso de 73.0000 pulg. de longitud, 3.0000 pulg. de ancho, 146 dientes, material de neopreno
Artículo MI #03941716
No. Fabricante 730H300
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
Price$385.82/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la correa
    3.0000 pulg.
  • Longitud
    73.0000 pulg.
  • Longitud total
    73.0000 pulg.
  • Overall Ancho  
    3.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    73.0000 pulg.
  • Peso
    1.7 lb
  • Ancho
    3.0000 pulg.

Details

  • Tipo de correa
    H
  • Número de Upc del fabricante
    698672371957
  • Material
    Neopreno
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Number Of Teeth  
    146
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30°F a 180 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al fuego y al aceite
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Tipo
    Cinturón de distribución
  • UPC_NO
    698672371957

Descripción general

Descripción del fabricante
730H300 CINTURÓN DE SINCRONIZACIÓN
  • Resistente al fuego; resistente al aceite

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo