Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior del tubo compatible0.31 pulg.
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tamaño del extremo 20.313 pulg.
- Altura0.62 pulg.
- Tamaño hexagonal0.62 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.17 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera5
- Diámetro interior0.23 pulg.
- Longitud1.68 pulg.
- Diámetro exterior0.62 pulg.
- Longitud total1.68 pulg.
- Peso total0.13 lb
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Peso0.13 lb
- Ancho0.62 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Serie de mangueras compatibles2807
- Nombre corto de la conexión 1JIC 37
- Estilo final 1JIC 37
- Rosca del extremo 11/2-20
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricante190600-5C
- Número de Upc del fabricante678146123084
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Presión máxima de funcionamiento4000 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146123084
- Presión de trabajo4000 psi
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción