Motion
G400-A-BR
Acoplador de leva y ranura - Adaptador macho de 4 in x NPT hembra de 4 in, recto
Artículo MI #03942050
No. Fabricante G400-A-BR
Precio107.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplador de leva y ranura - Adaptador macho de 4 in x NPT hembra de 4 in, recto
Artículo MI #03942050
No. Fabricante G400-A-BR
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
Precio107.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    4 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    4 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de acoplador
    Adaptador macho tipo A x rosca hembra
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Adaptador x rosca hembra NPT
  • Sexo de acoplamiento
    Hombre
  • Tipo de final 1
    Adaptador macho
  • Tipo de extremo 2
    NPT hembra
  • Familia de conexiones de conexión
    Ranurado a NPT
  • Tipo de conexión de conexión
    (NPT macho, 4")
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
  • Material del sello
    Sin sello

Descripción general

Descripción del fabricante
G400-A-BR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo