Motion
RRU75 HUB 3/8 N/KW

LOVEJOY INC
RRU75 HUB 3/8 N/KW

68514413740 Acoplamiento de eje a eje con caída central - 75 Tamaño de empalme, 2.5000 in OD, 4.2700 in OAL, Acero
Artículo MI #03942107
No. Fabricante RRU75 HUB 3/8 N/KW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
RRU75 HUB 3/8 N/KW

68514413740 Acoplamiento de eje a eje con caída central - 75 Tamaño de empalme, 2.5000 in OD, 4.2700 in OAL, Acero
Artículo MI #03942107
No. Fabricante RRU75 HUB 3/8 N/KW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    75
  • Distancia entre ejes
    1.81 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    4.5 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.028 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.3750 pulg.
  • Longitud total
    4.2700 pulg.
  • Peso
    1.68 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.28 CV
  • Material de la brida del cubo
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de acoplamiento de resorte
    Caída central de eje a eje
  • Material del resorte
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
ARTÍCULO RRU75 X 3/8 MPB#68514413740

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good