Especificaciones
Dimensiones
- Diámetros de círculo de pernos662 (interior) mm, 785 (exterior) mm
- Exterior Diámetro32.9961 pulg.
- En general Ancho56 mm
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de engranajeEngranaje externo
- Número de dientes de engranaje138
- Número de orificios de montaje16 (interior), 18 (exterior)
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -25 a +80 °C
- Tipo de productoAnillos giratorios
- Capacidad de carga dinámica radial31000 lbf
- Capacidad de carga estática radial44500 lbf
- SerieVLA
- Tipo de cojineteContacto de cuatro puntos
- UPC_NO4054365966484
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler incorporan características especializadas para rodamientos de rodillos esféricos de 320 mm y más utilizados en máquinas de papel. Mejoran la capacidad de carga y el rendimiento de sellado a altas velocidades y cargas pesadas. También prolongan la vida útil en entornos operativos exigentes y propensos a la humedad.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLos entornos de producción y procesamiento metalúrgicos ejercen una tensión extrema sobre los equipos y componentes. Las altas temperaturas, las cargas pesadas, la contaminación y el funcionamiento continuo exigen una durabilidad, fiabilidad y seguridad operativa excepcionales.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerEl iDuctor Schaeffler es un dispositivo portátil de calidad profesional para el calentamiento sin llamas de piezas y piezas de trabajo con tecnología de frecuencia media. Ideal para su uso en talleres y en sitios de trabajo, iDuctor elimina los peligros de las llamas abiertas para garantizar que el trabajo se realice correctamente.
Ver la documentación