Motion
63T34FH5302A

LEESON ELECTRIC
63T34FH5302A

Motor de bastidor IEC - 0.25 kW, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 63 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente en envolvente), 60 Hz, base 3430 rpm, montaje en brida B3 , servicio continuo
Artículo MI #03942409
No. Fabricante 63T34FH5302A
Precio524.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
63T34FH5302A

Motor de bastidor IEC - 0.25 kW, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 63 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente en envolvente), 60 Hz, base 3430 rpm, montaje en brida B3 , servicio continuo
Artículo MI #03942409
No. Fabricante 63T34FH5302A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$524.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    63
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    8.54 pulg.
  • Diámetro del eje
    11 mm
  • Peso
    25 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F3
  • RPM base
    3430 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.33 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    72 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    J
  • kW
    0.25 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856026170
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    B3 Brida
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6202
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    IEC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856026170
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3HP 3600RPM R303 TEFC 230/460V 63 3PH
  • Cumple con las IE3 eficiencias europeas y NEMA Premium® Aislamiento MAX GUARD® Clase F, aumento de clase B a KW nominal Wye Start-Delta Run en bastidor 160 y caja de terminales con empaque más grande/montada en la parte superior

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo