Motion
VVS 14 NPT F

Faster
VVS 14 NPT F

Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18 , 11600 psi, tamaño de cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03942889
No. Fabricante VVS 14 NPT F
Precio31.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
VVS 14 NPT F

Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18 , 11600 psi, tamaño de cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03942889
No. Fabricante VVS 14 NPT F
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
Precio31.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    34809 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Tornillo para conectar
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18
  • Caudal
    2.11 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Industria/Aplicación
    Construcción, industrial, petróleo y gas, marina
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Material del sello
    Buna-N
  • Derrame
    0.01350 fl oz (EE. UU.)
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Presión de trabajo
    11600 psi
  • Rango de presión de trabajo
    6001 a 15000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
VVS14NPTF

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo