Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor145TC
- Longitud del motor menos eje8.00 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C13.92 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso49.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1745 rpm
- DescripciónMotor de uso general, 2 y 2 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 1800 y 1500 RPM, 145TC fotogramas, TEFC
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga86.50 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAL
- kW1.50 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720016787
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaTermostato
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCSA, reconocimiento UL, CE
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAutomático
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO691720016787
- Voltaje230/460 V
- Voltios a frecuencia230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
- El diseño de ciclo de trabajo continuo permite un funcionamiento máximo según las especificaciones de potencia nominal.
- El aislamiento de clase B o F protege el motor para una clasificación de temperatura máxima.
- Los cojinetes de doble sello y lubricación permanente prolongan la vida útil del motor.
- Operativo a 208-230/460 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.