Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma115
- Dimensiones de la carcasa12.88 x 6.88 x 19.06 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante115TL
- Par de salida máximo196.26 pulg-lbs
- Relación nominal10:1
- Peso110 lb
Detalles
- Relación real10:1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante115TL10
- Tipo de orificio de salidaTransportador de tornillos
- ReducciónDoble
- Serie115TL
- Estándares cumplidosAGMA
Descripción general
- El producto TL es versátil, eficiente y rentable
- Completamente americano Hecho con trabajadores americanos y producido en una planta americana