Motion
39030S
Chaqueta Memphis - Material de algodón, Tamaño pequeño, Color verde, Cierre frontal con corchetes
Artículo MI #03944710
No. Fabricante 39030S
Precio34.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta Memphis - Material de algodón, Tamaño pequeño, Color verde, Cierre frontal con corchetes
Artículo MI #03944710
No. Fabricante 39030S
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
Su precio$34.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    47 pulg.
  • Longitud
    30 pulg.
  • Peso del material
    9 oz/yd2
  • Tamaño
    Pequeño

Detalles

  • Detalles adicionales
    Costura cosida de doble bloqueo
  • Normativas de listado de aprobación
    NFPA 701
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Verde
  • Resistente a las llamas
    Prenda resistente a las llamas
  • Cierre delantero
    Snaps
  • Tipo de prenda
    Chaqueta
  • Uso de la prenda
    Resistente a las llamas/soldadura
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Tipo de campana
    Ninguna
  • Material
    Algodón
  • Número de subdivisiones
    1
  • Patrón
    Ninguna
  • Línea de productos
    Soldadura Memphis
  • Mangas extraíbles
    Manguitos no extraíbles
  • Reversible
    No reversible
  • UPC_NO
    45143390304

Descripción general

Descripción del fabricante
CHAQUETA 39030S F/R DE ALGODÓN VERDE DE 30"

También puede gustarle

Los clientes también compraron