Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice48 °
- Longitud total110 mm
- Diámetro del mango0.367 pulg.
- Longitud de la rosca0.709 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
Detalles
- BiselFondo modificado
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoVapor/TiAlN
- MaterialAcero de alta velocidad PM Vanadium
- Número de Canales3
- SerieE880
- Rosca Límite/ajusteH5
- Rosca estándarUNC