Motion
K3H15
Gafas de aumento Klondike - Resistentes a los arañazos, Lente transparente, Color de montura/patilla negro, Tamaño universal, Lente dióptrica 1.5
Artículo MI #03944865
No. Fabricante K3H15
Precio10.91 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de aumento Klondike - Resistentes a los arañazos, Lente transparente, Color de montura/patilla negro, Tamaño universal, Lente dióptrica 1.5
Artículo MI #03944865
No. Fabricante K3H15

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$10.91/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87+, CE EN 166
  • Lente dióptrica
    1.5
  • Se ajusta sobre las gafas
    No admite anteojos
  • Familia de colores de montura
    Negro
  • Estilo de marco
    Enmarcado
  • Color de la patilla de la montura
    Negro
  • Material de la patilla de la montura
    Nailon
  • Revestimiento de la lente
    Resistente a los arañazos
  • Color de la lente
    Borrar
  • Familia de colores de lentes
    Borrar
  • Estilo de lente
    Doble
  • Marco metálico
    Marco no metálico
  • Línea de productos
    Klondike
  • Ajuste de la patilla
    Patillas ajustables
  • Color de la patilla
    Negro
  • Estilo de la patilla
    Espátula
  • Tipo
    Anteojos de aumento
  • UPC_NO
    766868473157
  • Protección UV
    Proporciona protección UV

Descripción general

Descripción del fabricante
LUPA K3H15 K3H - LENTE TRANSPARENTE 1.5
  • Revestimiento exclusivo Duramass® resistente a los arañazos
  • Plaquetas nasales de TPR suaves y seguras
  • Varillas de espátula ajustables para un ajuste fijo
  • Lentes bifocales con lupa
  • Varillas de espátula con trinquete de cinco posiciones
  • Filtra el 99.9 % de la radiación UV
  • Cumple o supera las normas de seguridad ANSI Z87+ y CE europea (EN166)

También puede gustarle