Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87+, CE EN 166
- Lente dióptrica2.5
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaNegro
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Material de la patilla de la monturaNailon
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteBorrar
- Familia de colores de lentesBorrar
- Estilo de lenteDoble
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosKlondike
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- Color de la patillaNegro
- Estilo de la patillaEspátula
- TipoAnteojos de aumento
- UPC_NO766868473256
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- Revestimiento exclusivo Duramass® resistente a los arañazos
- Plaquetas nasales de TPR suaves y seguras
- Varillas de espátula ajustables para un ajuste fijo
- Lentes bifocales con lupa
- Varillas de espátula con trinquete de cinco posiciones
- Filtra el 99.9 % de la radiación UV
- Cumple o supera las normas de seguridad ANSI Z87+ y CE europea (EN166)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación