Motion
1/2X300 AG PULVERIZACIÓN 600

GATES RUBBER CO
1/2X300 AG SPRAY 600

Manguera industrial de pulverización Ag Master tope - 1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 600 psi, tipo de manguera agrícola, material de tubo de PVC, material de cubierta de PVC, 300 pies de longitud
Artículo MI #03944959
No. Fabricante 1/2X300 AG SPRAY 600
Precio6.01 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1/2X300 AG SPRAY 600

Manguera industrial de pulverización Ag Master tope - 1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 600 psi, tipo de manguera agrícola, material de tubo de PVC, material de cubierta de PVC, 300 pies de longitud
Artículo MI #03944959
No. Fabricante 1/2X300 AG SPRAY 600
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
Precio6.01 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    300 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    5.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.81 pulg.
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Amarillo
  • Color de la cubierta
    Amarillo
  • Material de la cubierta
    PVC
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Pulverizar céspedes, árboles y aplicaciones similares con soluciones diluidas de pesticidas y herbicidas a base de agua y aceite.
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC (Tipo G)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil sintético de alta tensión
  • Tipo de manguera
    Manguera para agricultura
  • Material del tubo interior
    PVC (Tipo G)
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    130 °F
  • Temperatura mínima
    -10 °F
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Color del tubo
    Amarillo
  • Material del tubo
    PVC
  • Aplicaciones típicas
    Fertilizantes líquidos agrícolas
  • UPC_NO
    072053642063
  • Presión de trabajo
    600 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 AG PULVERIZADOR MAESTRO 600 4465-1704
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno